OSG Fluteless Tap HSS S-XPF B HSE STD Series

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Pitch1.25
Chamfer Size2P
Overall Length (mm)70
Shank Diameter (mm)6.2
Thread Length (mm)12
GradeSTD+1
MaterialHSS
Surface TreatmentV Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Work Materials : Low Carbon Steel, Mild Steel (C to 0.25%), Medium Carbon Steel (C0.25% to 0.45%), High Carbon Steel (0.45% to), Alloy Steel, Hardended Steel (25 to 35HRC), Stainless Steel, Cast Steel, Copper, Brass, Brass Casting, Aluminum Rolled, Aluminum Alloy Casting, Zinc Alloy Casting,

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan