OSG Spiral Flute Tap HSE 6H DIN376/15 AW-SFT (Tap Ulir)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp649.900 - Rp949.900
Spesifikasi
Functional Length L (mm)110
Flute Count Z (mm)3
Chamfer LengthC/2.5
Helix Angle15°
MaterialHSS with 3% Vanadium
StandardDIN376
Tap Limit6H
Thread Depth & Hole TypeBlind Hole
Thread TypeMetric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Able to tap forged steel and FCD in Atomobile Industry
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan