OSG Spiral Flute Tap FORM E 6HX DIN376 A-SFT (Tap Ulir)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp969.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Functional Length L (mm)110
Flute Count Z (mm)3
Chamfer LengthE/1.5
Helix Angle45°
MaterialPowder Metallurgy HSS
StandardDIN376
Surface TreatmentV Coating
Tap Limit6HX
Thread Depth & Hole TypeBlind Hole
Thread TypeMetric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applicable for various types of work material group and wide range of cutting condition. Consistent performance is available due to the newly developed flute form which improves chip disposal.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan