Weflo Gate Valve NRS Inside Screw Metal Seat

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp41.999.900
Spesifikasi
Working Pressure (psi)250
Working Temperature (°C)-10 to 120
Corossion ProtectionInternally and externally liquid epoxy painted or fusion bonded epoxy powder coated (FBE)
Body MaterialDuctile Iron
Seat MaterialMetal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Comply with AWWA C500
- Bronze seat
- Adjustable stem seal
- Available with handwheel, gearbox or actuator
- Flanges to ANSI B16.1 class 125 (other types available on request)
- Face to face dimension in accordance with: EN 558-1 basic series 3, ASME B16.10
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan