KENNAMETAL Screw-On Insert STFC 90°

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
SAP Material Number1097880
ISO Catalog NumberSTFCR1616H16
[H] Shank Height (mm)16
[B] Shank Width (mm)16
[F] F Dimension (mm)20
[L1] Tool Length (mm)100
Gage InsertTC-16T308
Insert Screw ID Drive SizeT15
Shim Screw ID Drive Size (mm)3.5
[LH] Head Length (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan