Dr. OSHA Sepatu Safety Ankle Boots Deluxe Terra S2 Composite 3230 Waterproof (Sepatu Proyek)
Spesifikasi
| Outsole | Polyurethane (PU) |
|---|---|
| Toe Cap | S2 Waterproof Composite Toe Cap |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 311/W/RE/B/IX/2017 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Heavy Duty Boot Dengan bahan yang sangat kuat dan anti jamur, dengan Baja Toe Cap dengan Kekuatan 200 J & 15.000N yang dapat melindungi kaki anda dengan sempurna, Sepatu Safety ini juga dilengkapi dengan anti dust dan juga Deluxe Padded Collar yang akan membuat Kaki anda tetap nyaman saat pengunaan dalam waktu yang lama.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
- Kulit dengan kualitas terbaik- Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
- Lidah Sepatu tertutup penuh Anti Debu
- Lubang pengait metal anti karat
- Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- Stainless Steel Nail-Proff Midsole (Optional)
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Dr_%20OSHA%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Deluxe%20Terra%20S2%20Composite%203230%20Waterproof%20(Sepatu%20Proyek)/bcP109161408-1.jpg)
