Foreclean Multipurpose Disinfectant (Pembersih Anti Bakteri)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Volume (ml)5000
PackagingJerigen
FormLiquid
Active ingredientBenzalkonium Chloride 80%
SurfactantDecyl Glucoside
ScentOrange

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FORECLEAN Multipurpose Disinfectant dapat membersihkan dan mensanitasi kotoran dan kuman, cocok untuk dipakai di rumah, apartemen, are kantor, kendaraan, restaurat, di tempat umum dan di tempat lainnya. FORECLEAN Multipurpose Disinfectant ini sangat aman karna tidak menimbulkan iritasi di kulit, tidak menyengat. Desinfektan serbaguna yang mengandung Benzalkonium Chloride 80% sebagai bahan aktif dan Decyl Glucoside sebagai surfaktan.
Fitur
- Tersertifikasi Halal oleh BPJPH.
- Nomor Ijin Edar Kementerian Kesehatan: PKD 20502023376 (Var. Orange).
- Lulus pengujian mikrobiologis di laboratorium terakreditasi untuk S. typhimurium, S. aureus, P. aeruginosa
- Nilai TKDN lebih dari 50%.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait