EXTRANA Power Cable NYA Series - Low Voltage (Kabel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
Length (m)100
Number of Cores1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Copper Conductor, PVC Insulated
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For building wire installed in conduit in dry location and interwiring in switch board and control panel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan