MONAKE Troli Barang Lipat
#Grup produk P109151599
Spesifikasi
| Type | EN-02/300 |
|---|---|
| Size (cm) | 89x90x62 |
| Material | Besi |
| Maximum Capacity (kg) | 300 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
- Roda PVC: senyap, tahan aus, dan meredam kejut- Bantalan beban yang kuat, tahan lama
- Lapisan karet supaya lebih kuat
- Dirancang dengan bahan baku besi kuat yang tidak mudah berkarat, serta ringan saat dipindahkan.
- Design permukaan platform rata dan tidak akan merusak barang anda serta aman digunakan dimana saja.
- Handle yang dapat dilipat, dapat memudahkan anda dalam penyimpanan trolley saat tidak digunakan
- Troli serbaguna ( restoran, pergudangan, pergudangan dll )
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































