IMOU Smart Lock Door

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Door Thickness (mm)45-95 (Customizable)
Password Capacity50
Card Capacity50
Power4 “AA” battery
Battery Life (month)12 (10 Units/D)
Working Temperature (°C)-10 to 55
Fingerprint Capacity50
Low Battery WarningYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Smart door lock adalah kunci yang dapat digunakan untuk menciptakan suatu sistem pengaman yang praktis dan efisien pada rumah maupun bangunan lainnya. Sistem pengamanan ini tidak hanya sekedar praktis namun dengan kualitas keamanan yang juga maksimal.

K2C Smart Lock
Tersedia dalam 6 metode kunci yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan:
- Aplikasi
- Fingerprint
- RFID Card
- Password
- Bluetooth unlock
- Manual Key.

Dlengkapi dengan Class C Lock (GA/T 73-2015) dimana Grade C merupakan tingkat tertinggi standar keamanan internasional.

Spesifikasi Imou K2C Smart Lock:

- Tersedia dalam 6 cara kunci
- Desain struktur C ganda, rotasi 180 dengan mudah mengubah arah
- Didukung Bluetooth BT5.0 langsung terkoneksi
- Micro USB (Emergency)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan