KESTONE Telescopic Boomlift
#Grup produk P109131595
Spesifikasi
| Maximum Working Height (m) | 15.87 |
|---|---|
| Platform Capacity (kg) | 227 |
| Maximum Horizontal Range (m) | 7.62 |
| Up-and-over Clearance (m) | 7.04 |
| Maximum Platform Height (m) | 13.87 |
| Length (m) | 5.56 |
| Height (m) | 2 |
| Width (m) | 1.79 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































