KESTONE Hand Stacker Full Electric
#Grup produk P109131337
Spesifikasi
| Wheel Type | Polyurethane |
|---|---|
| Lift Height (mm) | 4515 |
| Overall Length (mm) | 1995 |
| Overall Width (mm) | 1050 |
| Fork Dimensions (mm) | 60/180/1150 |
| Battery Voltage (V/Ah) | 24/280 |
| Capacity (kg) | 1600 |
| Turning Radius (mm) | 1650 |
| Type | Electric Hand Stacker |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































