IRONHOOF Hot Gun Mesin Pemanas Air Vinyl Alat Pemanas

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50-60
Cable Length (m)1.6
Air Volume (L/minute)300/500
Input Power (W)450-2000
Liquid Temperature (°C)60-600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Untuk mengelas berbagai bahan
- Isolasi yang baik untuk mencegah kebocoran moncong
-Ringan, mudah digunakan dan hemat biaya serta produk berkualitas tinggi
-Kawat pemanas ganda, perlindungan kelebihan beban, pemanasan cepat
- Untuk mengelas berbagai bahan
-Kecil dan kompak menghemat ruang penyimpanan
-Motor impor, penggunaan jangka panjang, bisa digunakan untuk film mobil, lem kran leleh, film menyusut, pengemasan
- Pasokan udara yang merata dan kuat
-Mudah dipegang, sesuaikan suhu, suhu secara bertahap meningkat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan