ORIENT GENE Tes Hepatitis

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rapid Test Orient Gene Hcv Strip hepatitis c isi 50 per pack
Rapid Test HCV Strip Orientgene isi 50 | Alat Tes Orient Gene Strips

Penyakit Hepatitis-C adalah penyakit hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis Type C. Virus ini masuk kedalam sel untuk bereplikasi dan kemudian menginfeksi banyak sel lainnya. Sebanyak 15% kasus infeksi Hepatitis-C adalah akut dan akan sembuh sendiri. Namun 85% lainnya menjadi kronis dan secara perlahan merusak organ hati. Sehingga terjadi sirosis (pengerasan hati) dan kanker hati. One step Hepatitis C Virus Test Strip (S/P). Adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi antibody terhadap Virus Hepatitis Type-C. Mudah, murah, cepat dan akurat. Anda dapat melakukan sendiri pemeriksaan dirumah. Terdaftar di KEMENKES RI AKL 20305711144.

Komposisi kemasan :
- 50x Test Strip
- Tersedia Kit Insert
- Reading Time 10 – 15 Minutes
- Sample Serum / Plasma
- Sensitivity 98,1%
- Specificity 98,5%
- For profesional in vitro diagnostic use only
Peringatan
Untuk kondisi stok mohon bisa ditanyakan terlebih dahulu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan