Beurer Lampu Terapi
#Grup produk P109115773
Spesifikasi
| Power (W) | 150 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 145x220x175 |
| Frequency (Hz) | 50-60 |
| Humidity (%) | 15-93 |
| Timer (minute) | 5, 10, 15 (3 Pilihan Waktu) |
| Usage Temperature (°C) | +5 to +35 |
| Voltage (V) | 220-230 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Lamput Infrared 150 watt dengan timer , membantu dan cocok untuk :
- Memperlancar peredaran darah,
- Digunakan oleh penderita gejala osteoporosis,
- Mengurangi gejala rematik, flu dan pilek.
- Dapat juga digunakan untuk aplikasi kecantikan utk memperlancar peredaran darah dan membantu proses pembersihan kulit wajah agar lebih bersih dll
Kelengkapan dalam paket IL35 :
- Set rumah lampu + lampu bohlam Phillips 150 watt
- Buku petunjuk pemakaian
- Pelindung mata beurer original (infra protect goggle)
- Memperlancar peredaran darah,
- Digunakan oleh penderita gejala osteoporosis,
- Mengurangi gejala rematik, flu dan pilek.
- Dapat juga digunakan untuk aplikasi kecantikan utk memperlancar peredaran darah dan membantu proses pembersihan kulit wajah agar lebih bersih dll
Kelengkapan dalam paket IL35 :
- Set rumah lampu + lampu bohlam Phillips 150 watt
- Buku petunjuk pemakaian
- Pelindung mata beurer original (infra protect goggle)
Peringatan
Untuk kondisi stok mohon bisa ditanyakan terlebih dahulu.Fitur
- Daya Listrik: 150 W, Tegangan : 220-230 V, Frekuensi: 50-60 Hz- Ukuran : (Lebar x Tinggi x Panjang) : 145 x 220 x 175 mm
- Timer 3 pilihan waktu : 5 menit, 10 menit, dan 15 menit
- Suhu penggunaan: +5C s/d +35C
- Kelembaban: 15% - 93%
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/Beurer%20Lampu%20Terapi/lhP109115773-1.jpg)
