Beurer Lampu Terapi

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Power (W)300
Cable Length (m)2
Digital Timer (minute)1-15
Electricity Consumption (V/Hz/W)220-240, 50/60, 300
Illumination Area (cm)30x40
Tilt Level (°)0-50 (Bisa Diatur Dengan Mudah)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Beurer Lampu Infrared IL 50 alat terapi yang menggunakan lampu yang memancarkan sinar inframerah sehingga bisa digunakan untuk menghangatkan sakit otot atau pilek

Panas Inframerah meningkatkan aliran darah dan tingkat metabolisme. Lampu inframerah ini dilengkapi dengan timer maksimal 15 menit. Dengan daya listrik 300 watt.
Peringatan
Untuk kondisi stok mohon bisa ditanyakan terlebih dahulu.
Fitur
- Piringan kaca keramik
- Lampu Infrared kotak datar dengan daya 300 Watt. Bohlam ada Spare Part Penggantinya.
- Area Penyinaran yang luas: 30 cm x 40 cm
- Timer Digital: 1 - 15 menit
- Tingkat Kemiringan: 0 - 50 derajat bisa diatur dengan mudah
- Konsumsi Listrik: 220-240 V ~ 50/60 Hz 300 W
- Panjang kabel 2M dan ada tempat untuk menggulung kabel.
Kegunaan
Bisa digunakan bersama untuk perawatan wajah dan kecantikan. Efektif juga sebagai alat terapi suportif untuk mengatasi nyeri otot dan menggigil. Memiliki piringan kaca keramik kualitas tinggi memberikan radiasi inframerah yang baik dan aman.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait