EXTRANA Power Cable Flexible NYMHY Series (Kabel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Voltage (V)300/500
Length (m)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used for power cord or internal wiring with low mechanical stress for electrical equipments, machineries, luminaires and other portable appliances used in dry indoor premises

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait