Sandvik T-Max P Insert for Turning VBMT Series

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Clearance angle major (AN) (°)5
Cutting edge count (CEDC)2
Cutting edge effective length (LE) (mm)15.406
Inscribed circle diameter (IC) (mm)9.525
Insert Thickness (s) (mm)4.762
Corner Radius (RE) (mm)1.191
Coating (COATING)CVD TiCN+Al2O3+TiN
Fixing Hole Diameter (D1) (mm)4.4
Hand (HAND)N
Insert mounting style code (IFS)3
Insert shape code (SC)V
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE)VB1604
Material classification level 1 (TMC1ISO)PK
Substrate (SUBSTRATE)HC
Wiper edge property (WEP)False

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan