Sandvik T-Max P Insert For Turning 175 Series

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp7.099.900
Spesifikasi
Corner Radius (RE) (mm)4
Cutting edge count (CEDC)4
Cutting edge effective length (LE) (mm)15.05
Insert Thickness (s) (mm)19.05
Coating (COATING)CVD TiCN+Al2O3+TiN
Fixing Hole Diameter (D1) (mm)6.35
Hand (HAND)N
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE)LN1919
Insert width (W1) (mm)10
Substrate (SUBSTRATE)HC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan