Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Coil Voltage (V) | (5) DC24 |
|---|---|
| Function | (B) Fast response type |
| Lamp/Surge Voltage Protection Circuit | (-) can be |
| Manual | (D) Slide type lock type (manual type) |
| Number of Ports | 5 |
| Sealing Type | (1) Elastic body seal |
| Suitable fluid | Air |
| Type of Switching | (1) 2-position single double wiring |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































