SMC 5-port Pilot Type Solenoid Valve VF5220K Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Body Option(0) Pilot valve individual exhaust type
Coil(-) Standard type
Lamp/Surge Voltage Protection Circuit(Z) With lamp / surge voltage protection circuit
Number of Ports5
Pipe Connection Diameter(03) 3/8
Pressure Type(K) High pressure type (1MPa)
Suitable fluidAir
Type Of Thread(-) Rc
Type of Switching(2) 2-position double

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan