SMC Base Piping Type Air Operated 3-port 3-Position Valve VVEX2 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Number of Ports3
Pilot System(1) Internal pilot
Pipe Connection Diameter(02) 1(P):1/4, 3(R):1/4, 2(A):1/4
Type Of Thread(F) G
Number of Runs4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan