Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Coil Voltage (V) | (5) DC24 |
|---|---|
| Function | (N) Standard type + minus common |
| Lamp/Surge Voltage Protection Circuit | (-) can be |
| Manual | (C) Lock type (manual type) |
| Sealing Type | (1) Elastic body seal |
| Suitable fluid | Air |
| Type of Switching | (2) 2-position double |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































