Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp4.499.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Material (Gasket) | (A) NBR seal |
|---|---|
| Type | VNC3 |
| Manual Operation Type | (-) Non-lock push type |
| Pipe Connection Diameter | (20A) 3/4 |
| Suitable fluid | Coolant |
| Valve Type | (1) N.C. 0.5 MPa |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































