SMC External Pilot Solenoid Coolant Valve VNC112B Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Material (Gasket)(B) FKM seal
TypeVNC1
Rated Voltage (V)(5) DC24
Bracket(B) With bracket
CE-Compatible Product(-) None
Manual Operation Type(-) Non-lock push type
Pipe Connection Diameter(8A) 1/4
Suitable fluidCoolant
Type Of Thread(-) Rc
Type of Lead Wire Extraction(DZ) DIN type terminal with lamp / surge voltage protection circuit
Valve Type(2) N.O. 1 MPa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan