Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.699.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Type of Switching | 2 position single |
|---|---|
| Body Type | (30) Pilot centralized exhaust |
| CE-Compatible Product | (-) None |
| Lamp/Surge Voltage Protection Circuit | (-) None |
| Number of Ports | 5 |
| Suitable fluid | Air |
| Symbol | (1) 2-position single |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































