Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Coil Rated Voltage (V) | (1) AC100 (50/60Hz) |
|---|---|
| Number of Ports | 5 |
| Pipe Connection Diameter | (-) No sub-plate |
| Suitable fluid | Air |
| Type of Switching | 2 position single |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































