SMC Plugin/Standalone VFR2100 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Coil Rated Voltage (V)(5) DC24
Manual Operation Type(-) Non-lock push type
Pilot System(-) Internal pilot
Pipe Connection Diameter(01) 1/8
Suitable fluidAir
Type of Switching2 position single
CE-Compatible Product(Q) CE compatible
Number of Ports5
Symbol(1) 2-position single
Type Of Thread(-) Rc
Type of Piping(-) Horizontal piping

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan