SMC Base Mounted Plug-in/Plug Lead Single Unit Plug-in VQ4301R Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Type(0) Plugin type
Coil Voltage (V)(5) DC24
Function(R) Standard type (0.95W) + external pilot
Manual(-) Non-lock push (tool type required)
Sealing Type(1) Elastic body seal
Type of Switching(3) 3-position closed center
CE-Compatible Product(-) None
Lamp/Surge Voltage Protection Circuit(-) can be
Protection Class(-) Dustproof

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan