Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp1.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Coil Voltage (V) | (5) DC24 |
|---|---|
| Function | (Y) Low wattage type (0.4W) |
| Sealing Type | (1) Elastic body seal |
| CE-Compatible Product | (-) None |
| Lead Wire (m) | (H) 1.5 |
| Protection Class | (-) Dustproof |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































