SMC Connector Connection Valve SJ3A6 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)DC24
Coil(-) Standard
Common Specifications(-) Plus common
Lamp/Surge Voltage Protection Circuit(Z) With lamp / surge voltage protection circuit (polarized type)
Manual(-) Non-lock push type
Needle Operation Method(D) Driver operation type
Number of Ports3
Port Size[Detection (PS) port] (-) M5 x 0.8
Suitable fluidAir
Switch(J) With switch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan