SMC Air Operated Type SGCA421B Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Material (Seal)(B) FKM
Auto Switch Type(-) No auto switch (no magnet)
Bracket(-) No bracket
Connector Diameter(25) 1
Pressure Range (MPa)(16) 0 - 1.6
Series(4) SGC400
Type Of Thread(G) G (ISO1179-1)
Valve Type(1) Normal close

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan