SMC Air Operated Type SGCA421A Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Material (Seal)(A) NBR
Auto Switch Additional Symbol(-) With 2 pieces
Auto Switch Type(A) D-M9N
Bracket(B1) Bracket left side mounting
Connector Diameter(25) 1
Lead Wire (m)(L) 3
Pressure Range (MPa)(05) 0 - 0.5
Series(4) SGC400
Type Of Thread(-) Rc
Valve Type(1) Normal close

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan