SMC Rotary Actuator Rack and Pinion Type CDRQ2BS30 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Auto Switch Additional Symbol(S) With 1
Auto Switch TypeM9PWV
Axis Format(S) One axis
Built-in Magnet Availability(D) Built-in magnet
Lead Wire (m)(-)0.5
Dimensions (mm)30
Oscillation Angle (°)(90) 80 - 100
Port Thread Type(-)Rc1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Thin rotary cucumber cucumber
- With cushion.
- Angle adjustment mechanism.
- Select one axis and both axis.
- With auto switch (CDRQ2 series: CDRQ2)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan