SMC Residual Pressure Release 3-port Valve VHS40 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Material(Handle / Bonnet) Flame-retardant PBT
Operating Pressure Range (MPa)0.1 - 1.0
Body Size1/2
Bracket(-) None
Flow Direction(R) Flow direction: Right → Left
Handle Color(K) Handle: Black
Handle Switching Angle (°)90
Number of Ports3
Pipe Connection DiameterRc1/2
Silencer(-) None
Suitable fluidAir
Type Of ThreadRc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan