Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp1.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Material (Seal) | (A) NBR seal |
|---|---|
| Type | VNA1 |
| Manual Operation Type | (-) Non-lock push type |
| Number of Ports | 2 |
| Type Of Thread | (-) Rc |
| Valve Type | (2) N.O. |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
- For control of air pressure system and airhidros circuit.- Balanced poopt type that can be positively backward flow.
- Aeroperate type, external pilot electromagnetic form.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































