SMC Digital Flow Switch for Water 3-color Display PF3W504S Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Type(5) Separate sensor unit
Bracket(-) None
Display unit(-) Instantaneous flow rate: L / min, temperature: °C
Lead Wire(-) With lead wire with M8 connector (3m)
Output(1) Analog 1-5V
Flow Range (L/minute)(04) 0.5 - 4
Pipe Connection Diameter(03) 3/8
Temperature Sensor(-) None
Type Of Thread(F) G
Valve Type(S) With flow control valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan