SMC Low Speed Rotary Table Rack and Pinion Type MSQXB30A Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp8.899.900 - Rp9.099.900
Spesifikasi
Size (mm)30
Angle Adjustment Range (°)0-190
Auto Switch Additional Symbol(-) With 2 pieces
Port Thread Type(-) Rc 1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan