Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Material | SUS316 |
|---|---|
| Effective Section Area (mm²) | 4 |
| Hex Width Across (mm) | 7 |
| Hole Diameter (φmm) | 2.5 |
| Screws | M5×0.8 |
| Shape | Extension fitting |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
SUS316 material can be used, corrosion -resistant environment. Compact piping spaceUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































