Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp34.999.900 - Rp40.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Size (mm) | 25 |
|---|---|
| Accuracy | (-) Basic form |
| Actuator Cable Type | (S) Standard cable |
| Bearing Type | (L) Ball bush type |
| Driver Type | (B1) LECSB1 (100V - 120V) |
| Driving System | Rolled ball screw |
| Lead (mm) | (B) 6 |
| Motor Position | (-) Turn back on the upper side |
| Motor Type | (S6) AC Servo Motor (Absolute Encoder) Output 100W |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































