SMC Electric Actuator/Guide Rod Type LEYG40LC Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Size (mm)40
Actuator Cable Length (m)(3) 3
Actuator Cable Type(S) Standard cable
Bearing Type(L) Ball bush type
Controller/Driver Mounting Method(-) Screw mounting type
Controller/Driver Type(AN) LECPA pulse input type (NPN)
Driving SystemRolled ball screw
I/O Cable Length(-) No cable
Lead (mm)(C) 4
Motor Position(-) Turn back on the upper side
Motor Type(-) Step motor (servo DC24V)
Stroke (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan