SMC Electric Actuator/Rod Type LEY40C-450WML Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Size (mm)40
Actuator Cable Length (m)(3) 3
Actuator Cable Type(R) Robot cable (high bending cable)
Controller/Driver Mounting Method(-) Screw mounting type
Controller/Driver Type(1P) LECP1 Programless type (PNP)
Driving SystemRolled ball screw
I/O Cable Length(3) 3
Lead (mm)(C) 4
Motor Position(-) Turn back on the upper side
Motor Type(-) Step motor (servo DC24V)
Rod end Screw(M) Rod tip male thread
Stroke (mm)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan