SMC Electric Actuator/Miniature Rod Type LEPY6K Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp6.299.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Size (mm)6
Driving SystemRolled ball screw
Lead Screw Type (mm)(K) 4
Motor Size(-) Basic form
Motor Type(-) Step motor (servo DC24V)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan