Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp6.399.900 - Rp12.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Size (mm) | 10 |
|---|---|
| Driving System | Rolled ball screw |
| Lead Screw Type (mm) | (K) 5 |
| Motor Size | (L) Compact type |
| Motor Type | (-) Step motor (servo DC24V) |
| Stroke (mm) | 25 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































