SMC Electric Actuator/Guide Rod Slider LEL25MT Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Size (mm)25
Actuator Cable Length (m)(1) 1.5
Actuator Cable Type(S) Standard cable
Bearing Type(M) Plain bearing
Controller Mounting Method(-) Screw mounting type
Controller Type(1N) LECP1 Programless type (NPN)
Driving Systembelt
I/O Cable Length(1) 1.5
Motor Type(-) Step motor (servo DC24V)
Stroke (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan