SMC Electric Actuator High Rigidity Slider Type Belt Drive AC Servo Motor LEJB63S7T Series
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Actuator Cable Length (m) | (5) 5 |
|---|---|
| Actuator Cable Type | (S) Standard cable |
| Body Size | 63 |
| Driver Type | (B1) LECSB1 (100V - 120V) |
| Driving System | belt |
| I/O Cable Length | (-) No connector |
| Motor Type | (S7) AC Servo Motor (Absolute Encoder) Output 200W |
| Stroke (mm) | 400 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































