Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp15.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Actuator Cable Type | (S) Standard cable |
|---|---|
| Body Size (mm) | 40 |
| Motor Cable Direction | (-) Basic form |
| Motor Size | (-) Basic form |
| Number of Teeth | 2 claws |
| Stroke (mm) | 30 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































