Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Body Size (mm) | 20 |
|---|---|
| Number of Teeth | 2 claws |
| Stroke (mm) | 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































