Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp15.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Accuracy | (-) Basic form |
|---|---|
| Driving System | Ball screw |
| Lead (mm) | (A) 10 |
| Motor Position | (-) Straight |
| Motor Type | (-) Step motor (servo DC24V) |
| Stroke (mm) | 300 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































