Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Size (mm) | 32 |
|---|---|
| Actuator Cable Length (m) | (-) No cable |
| Actuator Cable Type | (-) No cable |
| Controller Type | (-) No controller |
| Driving System | belt |
| Motor Type | (-) Step motor (servo DC24V) |
| Stroke (mm) | 1100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































